Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Embout de câble métallique avec filetage mâle M8
Embout de câble métallique avec filetage mâle M8 - 1
Embout de câble métallique avec filetage mâle M8 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Embout de câble métallique avec filetage mâle M8

Pour une installation et un calibrage des longueurs simplifiés. Aucune préparation nécessaire

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Section transversale 7 x 7, diamètre du câble métallique 2 mm

  • Protection accrue contre les vibrations par rapport à une tige filetée

  • Possibilité de pose en angle sans rails de montage


Nos produits certifiés Cradle to Cradle® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.