Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Câble métallique avec embout crochet pour bac acier
Pour une installation et un étalonnage simplifiés. Aucune préparation nécessaire
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Section transversale 7 x 7, diamètre du câble métallique 2 mm
- Protection accrue contre les vibrations par rapport à une tige filetée
- Possibilité de mise en œuvre en angle sans rails de montage
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Applications de ventilation, climatisation et chauffage, conduites, systèmes de support de câble, éclairage, haut-parleurs, suspensions de sécurité, surtension de câbles, panneaux d'isolation pour chambre froide, signalisation, décoration, plafonds suspendus, systèmes de convoyage, ancrage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!