Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Câble en spirale 7 broches 12V

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Câble en spirale 7 broches 12V

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Fourni avec connecteur

  • Sections transversales de câbles : 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2

Conforme ISO 1724 (ISO 1185)