Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Câble pour véhicule rond FLRYY avec gainage en PVC
Câble de raccordement de véhicule (câble gainé) pour applications basse tension dans les remorques, camions et autres véhicules similaires
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Flexible et très résistant à l'huile, à l'humidité et aux contraintes mécaniques
- Composé de câbles multibrins et multiconducteurs pour une large gamme d'applications basse tension
- Tension nominale : U ~ = 50 V, U - = 60 VPVC-
- Sans silicone, cadmium ni plomb
- Vendu au mètre
Conforme/similaire à la norme DIN/ISO 6722
Pour les applications basse tension dans les remorques, camions et autres véhicules similaires.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!