Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Câble de démarrage 25 mm²
Câble de démarrage 25 mm² - 1
Câble de démarrage 25 mm² - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Câble de démarrage 25 mm²

Protection contre les surcharges incluse
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
Avec deux boîtiers de démarrage sûr


  • Protection contre les surtensions

  • Pas de protection contre les inversions de polarité


Pour moteurs essence


Jusqu'à 5 500 cm³ max.



Pour moteurs diesel


Jusqu'à 3 000 cm³ max.



Poids : 2,7 kg



Pinces en plastique entièrement isolées pour des charges allant jusqu'à 350 A max.



Conforme à la norme DIN



Dans un sac en tissu robuste

Indication

Respecter la notice d'utilisation fournie.