Avec deux boîtiers de démarrage sûr en matière plastique robuste
- Protection contre les surcharges
- Pas de protection contre les inversions de polarité
Pour moteurs essence
Jusqu'à 7 000 cm³ max.
Pour moteurs diesel
Jusqu'à 4 000 cm³ max.
Poids : 4,7 kg
Pinces en tôle entièrement isolées pour des charges allant jusqu'à 600 A max.
Conforme à la norme DIN
Livré dans un sac en tissu résistant à l'usure et aux déchirures
Respecter la notice d'utilisation fournie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!