Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Câbles de test avec embouts de test
Embouts de test en forme d'aiguille coudés d'un côté
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour les mesures sur les points de mesure en espaces restreints, avec prise compatible avec toutes les unions rapides de 4 mm
- Longueur de câble : 250 mm, longueur totale : 300 mm
- <50 V
Câbles en silicone = thermorésistants, en continu jusqu'à 150 °C, ponctuellement jusqu'à 250 °C, peuvent donc être utilisés dans le compartiment moteur comme câbles PVC (thermorésistant jusqu'à 70 °C). Très flexibles et résistants au fléchissement à basse température grâce au fil de cuivre multibrin.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!