Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système à corde ABS Câble en acier inoxydable
Câble en acier inoxydable V4A particulièrement robuste.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Les systèmes de sécurité d'ABS Safety, fabriqués en acier inoxydable V4A de haute qualité, sont disponibles en 2 intensités de câble : Le système ABS Lock SYS II est basé sur un câble en acier inoxydable robuste d'un diamètre de 8 mm ; le système ABS Lock SYS IV plus léger est doté d'un câble d'un diamètre de 6 mm. Lorsqu'ils sont étirés sur une longueur presque illimitée le long des bords de la structure, les systèmes dotés d'éléments courbes spéciaux peuvent être facilement guidés pour contourner les angles et les obstacles.
La version de 6 mm est également disponible en couleur d'avertissement rouge très visible.
- DIN EN 795:2012, C + CEN/TS 16415:2013
- Système comprenant ABS TI-FlexCurve (élément courbe) et support ABS TI (support intermédiaire) entièrement traversable
- Peut être monté sur pratiquement toutes les surfaces
- Idéal pour les toits plats (écoles, salles de sport, entrepôts, etc.)
- Protège jusqu'à 4 personnes simultanément
- Câble en acier inoxydable de 8 ou 6 mm d'épaisseur (V4A)
- Variante de 6 mm disponible en option en rouge
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!