Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Câbles en Y en silicone, contact plat

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Câbles en Y en silicone, contact plat

Plug and socket can be connected separately and the function can be measured in parallel in a closed line. Very useful for testing sensors.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Longueur : environ 250 mm

  • Le connecteur et la prise peuvent être connectés séparément, ce qui permet de tester le fonctionnement en parallèle dans un câble fermé. Très utile pour tester les capteurs.

  • <50 V