Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Rouleau de brunissage CERALINE

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rouleau de brunissage CERALINE

Spécialement conçu pour le traitement de l'acier inoxydable. Elimination des petites rayures, matage et brunissage sans épaulement ou presque, et égalisation des tôles pré-poncées. Permet d'obtenir une finition de surface impressionnante, de nettoyer les couches d'oxyde, mais également d'éliminer la décoloration.

  • Diamètre x largeur x trou de perçage: 115 x 100 x 19 mm
  • Matériau du produit abrasif: Grain en céramique
  • Vitesse périphérique max.: 3400 m/min
  • Matériaux à travailler: Acier, Acier inoxydable, Aluminium

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Version Grain texture abrasive Taille de grille en tissu Diamètre x largeur x trou de perçage Quantité Cdt
Prix/Cdt
0672939080
Extra-gros 80 60 115 x 100 x 19 mm
1 pcs
0672939180
Moyen 180 120 115 x 100 x 19 mm
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
Information on price display
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
Catalogue à parcourir
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
Durée de vie extrêmement longue et production de chaleur considérablement réduite


Diamètre externe large



Efficace et très durable


Le grain céramique hautes performances offre un ponçage fin bien défini (finition brossée) et offre une durée de vie très longue



Rapide et sans épaulement


La texture abrasive à double imprégnation permet d'obtenir la finition de ponçage requise avec des résultats rapides et sans épaulement.



Attribution simple de la structure de finesse


Le codage couleur évite de mélanger différentes versions.

Indication
  • A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier.

  • Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée.

  • Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier.

  • Vitesse de rotation : Spécifiée par la machine utilisée, mais 3 700 tr/min max.