- Pour le montage efficace des connecteurs avec préperçage CNC ou VBL-2
- Surface de montage plate pour les connecteurs
- Le raccord et le trou de perçage ne sont pas endommagés
- Fixation large pour positionnement au bord du matériau
- Les joints sont montés en fonction de l'angle. Avec goupillage simple, les fixations peuvent être abaissées
- Pour connecteurs : SV 30, SV 20 E
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!