Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Buse d'application plate Pour application à plat des colles, adhésifs et produits d'étanchéité.
La buse plate permet d'appliquer proprement et précisément un cordon de colle, de produit d'étanchéité ou d'adhésif sur les barres étroites et les surfaces larges.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Pour application polyvalente avec les adhésifs, produits d'étanchéité et colles à bois.
Compatible avec diverses cartouches en plastique
Permet de gagner du temps lors de l'application à plat de colles et d'adhésifs
Peut aussi être utilisé avec les bouteilles de colle Würth en conjonction avec un adaptateur
Cinq ouvertures d'application pouvant être coupées séparément
- Distance de cordon comprise entre 15 mm et 60 mm
- Idéal pour collage sur lattes de fixation
Application uniforme et parallèle possible
à l'aide d'un guide latéral sur le côté
Non compatible avec les cartouches en aluminium.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!