Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Buse trois jets
Buse pour nettoyeur haute pression robuste, durable et résistante à la saleté
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Changement facile du jet pour chaque tâche de nettoyage
Jet étroit haute pression (0°), jet plat haute pression (25°) et jet plat basse pression (40°)
Lors de l'utilisation du tuyau d'aspiration à nettoyant intégré, le jet plat basse pression est utilisé pour aspirer et distribuer le nettoyant correspondant
Pour une utilisation avec des nettoyants, suivre les étapes suivantes :
- Retirer le tuyau d'aspiration de nettoyant
- Insérer le tuyau d'aspiration dans un bidon de nettoyant
- Régler la buse triple jet sur "CHEM"
- Régler la molette de dosage de nettoyant sur la concentration requise
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!