Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
7 article(s) avec 9 versions trouvées
Très bon burin plat standard avec porte-outil adapté à SDS-plus.
Nouvelle génération de burin plat haut de gamme avec logement doutil compatible SDS-plus.
Arbre rond pour les travaux généraux de démolition et de perçage
Spécialement conçu pour les marteaux burineurs de 16 kg
Pour les travaux généraux de démolition et de perçage
Nouvelle génération de burin plat haut de gamme avec logement doutil compatible SDS-max.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Nouvelle génération de burin plat haut de gamme avec logement d'outil compatible SDS-plus.
Nouvelle génération de burin plat haut de gamme avec logement d'outil compatible SDS-max.