Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Burin plat Max Longlife & Speed
Nouvelle génération de burin plat haut de gamme avec logement d'outil compatible SDS-max.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Protection anti-blocage optimisée
La nouvelle forme du burin empêche tout blocage et réduit la friction.
Taux d'enlèvement élevé
La conception à auto-affûtage permet de retirer davantage de matériau en moins de temps et garantit un taux d'enlèvement élevé tout au long de la durée de vie de l'outil.
Une durée de vie jusqu'à 170 % plus longue par rapport aux versions standard
Zone de travail étendue
Pour les travaux généraux d'abattage et de perçage (piquage, mortaisage, décochage, martelage, ouverture, percée, etc.). Pour les matériaux plus souples. Peut également être utilisé pour marquer la maçonnerie devant être décochée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!