Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chalumeau Turbo Cyclone
Ø 18 mm. Brasage tendre, brasage et brasage capillaire.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Brasage des conduites jusqu'à 18 mm de Ø
- Brasage tendre jusqu'à Ø 42 mm
- Pression maximum : 2 bar
- Consommation de gaz : 240 g/h
- Brûleur spécial : le débit de gaz est divisé dans des canaux obliques et transformé en flamme cyclonique par la conduite du brûleur en acier. La flamme cyclonique recouvre l'ensemble de la conduite pour garantir une répartition uniforme de la chaleur à l'arrière. La flamme puissante est adaptée à de nombreuses tâches relatives à l'application de la chaleur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!