Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brûleur à flamme turbo pour soudobrasage TURBOJET
Powerful vortex flame for uniform heating of the pipe during soldering
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Brûleur à flamme pour le brasage et le brasage tendre, permettant un chauffage uniforme du tube
- Inclus dans le kit "Turbojet"
- Consommation d'énergie 2 400 W
- Consommation de gaz 185 g/h
- Brasage jusqu'à 40 mm
- Brasage jusqu'à 18 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!