Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Diable en aluminium Type 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Diable en aluminium Type 4

Les tubes soudés verticalement au dos du chariot permettent de transporter des articles en sacs et de petits objets.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Construction permanente en aluminium soudé

  • Tube en aluminium, Ø 25,0 x 2 mm

  • Socle en tôle d'aluminium de 4 mm d'épaisseur

  • Roues en polyuréthane ou pneumatiques dotées de jantes en plastique et de roulements à rouleaux

  • Les poignées munies d'une barre de sécurité en plastique haute résistance (conformes à la norme DIN EN 1757-3) protègent les mains contre les blessures