Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse rotative Acier ondulé, avec queue
Outil polyvalent idéal pour les pièces en acier et en fonte
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Stabilité accrue pendant le brossage
- Les fbrins de fils métalliques se soutiennent mutuellement
- Les vitesses élevées améliorent les performances et la longévité de la brosse
- Seules les pointes des brins agissent sur la pièce à travailler Une pression excessive sur la brosse n'améliore pas le résultat, mais elle augmente la consommation électrique et réduit la longévité de la brosse
- Toujours porter des lunettes et gants de protection lors du travail avec des brosses mécaniques !
| Consignes d'utilisation (optimisation des résultats de brossage) | ||||
| Mesure | Vitesse circonférentielle | Diamètre de brosse | Epaisseur de fil | Longueur de brins |
| Augmenter l'effet de brossage | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Réduire l'effet de brossage | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| La brosse crée des bavures | ↓ | ↑ | ↓ |
| Vitesses périphériques recommandées pour le brossage | ||||||||
| Applications | Vitesse périphérique [en m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Ebavurage | 25 - 35 | |||||||
| Nettoyage des cordons de soudure | 35 - 45 | |||||||
| Détartrage | 35 - 45 | |||||||
| Polissage | 30 - 40 | |||||||
| Usinage du plastique | 15 - 25 | |||||||
- Pour éliminer la rouille, la peinture, la contamination, etc.
- Nettoyage des cordons de soudure
- Travaux légers d'ébavurage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!