Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse pinceau sur tige Acier inoxydable, noué, avec tige
Idéale pour l'usinage de surfaces difficiles d'accès en acier inoxydable et en aluminium.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Effet agressif grâce au fil noué
- Les nœuds s'ouvrent plus ou moins en fonction de la vitesse, et les vitesses élevées améliorent les performances de brossage et la durée de vie
- Revêtement PE pour éviter d'endommager la pièce traitée
- Pour une utilisation sur meuleuses droites et perceuses
- La conception à revêtement plastique évite d'endommager le composant usiné.
- Seules les pointes des brins agissent sur la pièce à travailler. Une pression excessive sur la brosse n'améliore pas le résultat, mais elle augmente la puissance d'entraînement requise et réduit la longévité de la brosse.
- Toujours porter des lunettes et gants de protection lors du travail avec des brosses mécaniques !
| Instructions d'utilisation (optimisation des résultats de brossage) | ||||
| Mesure | Vitesse périphérique | Diamètre de brosse | Epaisseur de fil | Longueur de brins |
| Augmenter l'effet de brossage | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Réduire l'effet de brossage | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| La brosse crée des bavures | ↓ | ↑ | ↓ |
| Applications | Vitesse périphérique [en m/s] | Vitesses périphériques recommandées pour le brossage | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Ebavurer | 25 - 35 | |||||||
| Nettoyage des cordons de soudure | 35 - 45 | |||||||
| Détartrage | 35 - 45 | |||||||
| Polissage | 30 - 40 | |||||||
| Usinage du plastique | 15 - 25 | |||||||
- Nettoyage des coins, des renfoncements, des trous
- Pour le nettoyage des moules/pièces moulées
- Pour éliminer la peinture et les résidus de caoutchouc
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!