Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Brosse rotative Acier inoxydable tressé avec orifice
Brosse rotative Acier inoxydable tressé avec orifice - 1
Brosse rotative Acier inoxydable tressé avec orifice - 2
Brosse rotative Acier inoxydable tressé avec orifice - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse rotative Acier inoxydable tressé avec orifice

Idéale pour le pré-traitement et le post-traitement des soudures en acier inoxydable et en aluminium (creux et soudé de bout à bout). Pour le brossage moyen à intensif.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Pas d'ouverture prématurée des faisceaux lorsque la brosse est inclinée

  • Effet de brossage agressif avec une grande résistance à l'usure grâce au tressage anti-horaire sur la brosse rotative

  • Pour une utilisation sur les meuleuses
Indication
  • Seules les pointes de bord agissent sur la pièce à usiner. Une pression de contact excessive n'améliore pas le résultat, mais augmente la puissance d'entraînement nécessaire et réduit la durée de vie de la brosse.

  • Toujours porter des lunettes et des gants de protection pour travailler avec des brosses mécaniques !
Instructions d'utilisation (optimisation des résultats de brossage)
MesureVitesse périphériqueDiamètre de brosseEpaisseur de filLongueur de brins
Augmenter l'effet de brossage
Réduire l'effet de brossage
La brosse crée des bavures
ApplicationsVitesse périphérique [en m/s]
Vitesses périphériques recommandées pour le brossage
1520253035404550
Ebavurage 25 - 35
Nettoyage des cordons de soudure 35 - 45
Détartrage 35 - 45
Polissage 30 - 40
Usinage du plastique15 - 25