Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse pour tissus et tapis
Pour brosser la poussière et les poils hors des sièges de voiture, des meubles recouverts de tissu et des moquettes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Avec ses soies dures, cette brosse est également idéale pour l'application de nettoyants sur les tissus et moquettes
- La poignée ergonomique facilite l'utilisation
Résistant aux acides. Lavable jusqu'à 40 °C.
Les instructions d'application ci-dessus sont des recommandations données sur la base de nos propres essais et expériences. Nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais avant toute utilisation. En raison de la grande diversité d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous ne pouvons pas garantir un résultat d'application particulier. Nous n'endosserons aucune responsabilité légale en relation avec tout avis ou information technique fourni par notre hotline client gratuite sauf si cette prestation de conseil et/ou d'information technique fait partie de la performance contractuelle due par nous, ou si l'employé du service clients a agi sciemment ou intentionnellement. Nous garantissons la qualité constante de nos produits et nous réservons le droit de leur apporter des modifications techniques et des améliorations.
Les brosses en nylon grossier sont excellentes pour enlever facilement la poussière, les cheveux et la saleté sur les moquettes, les sièges capitonnés et les toits convertibles en tissu. Ne pas utiliser sur des surfaces en acier ou en cuir.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!