Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Brosse
Brosse - 1
Brosse - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse

Fil en acier inoxydable pour le traitement des surfaces en acier inoxydable avec meuleuses droites et perceuses

  • Diamètre de tige: 6 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur utile de fil Largeur utile Diamètre de câble Quantité Cdt
Prix/Cdt
0714692300
40 mm 9 mm 10 mm 0,20 mm
1 pcs
0714692301
60 mm 14 mm 14 mm 0,30 mm
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
Information on price display
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
Catalogue à parcourir
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
Toujours porter des lunettes de sécurité et des gants de protection lors du travail avec des brosses mécaniques !