Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse sur tige/pinceau
Ideal for machining hard-to-reach areas on steel and cast metal. Suitable for medium-duty brushing work such as deburring, cleaning and derusting. Aggressive brush.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Effet agressif grâce au fil noué
- Les nœuds s'ouvrent plus ou moins en fonction de la vitesse, et les vitesses élevées améliorent les performances de brossage et la durée de vie
- Pour une utilisation sur meuleuses droites et perceuses
- Seules les pointes des brins agissent sur la pièce à travailler. Une pression de contact excessive n'améliore pas le résultat, mais augmente la puissance d'entraînement nécessaire et réduit la durée de vie de la brosse.
- Afin de contrôler l'étalement de la brosse, utiliser des entraînements d'outil à vitesse réglable.
- Pour de meilleures performances, utiliser un entraînement d'outil d'au moins 500 W.
- Toujours porter des lunettes et gants de protection lors du travail avec des brosses mécaniques !

- Nettoyage des coins, des renfoncements, des trous
- Pour le nettoyage des moules/pièces moulées
- Pour éliminer la peinture et les résidus de caoutchouc
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!