Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse d'extrémité Fil acier (ondulé, rangée unique)
Idéal pour l'usinage de surfaces difficiles d'accès en acier et en métal coulé. Pour travaux de brossage légers comme l'ébavurage, le nettoyage et le dérouillage.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Stabilité accrue pendant le brossage
- Les brins de fils métalliques se soutiennent mutuellement
- Les vitesses élevées améliorent les performances et la longévité des brosses, en particulier dans le cas des meuleuses droites et des meuleuses manuelles
- Seules les pointes de bord agissent sur la pièce à usiner. Bien qu'une pression de contact excessive n'améliore pas le résultat, elle augmente la puissance d'entraînement requise et réduit la longévité de la brosse.
- Toujours porter des lunettes et des gants de protection pour travailler avec des brosses mécaniques !
| Instructions d'utilisation (optimisation des résultats de brossage) | ||||
| Action | Vitesse circonférentielle | Diamètre de brosse | Epaisseur de fil | Longueur de brins |
| Augmenter l'effet de brossage | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Réduire l'effet de brossage | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Ebavurages à la brosse | ↓ | ↑ | ↓ |
| Vitesses circonférentielles recommandées pour le brossage | ||||||||
| Applications | Vitesse circonférentielle [en m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Ebavurer | 25 - 35 | |||||||
| Nettoyage des cordons de soudure | 35 - 45 | |||||||
| Détartrage | 35 - 45 | |||||||
| Polissage | 30 - 40 | |||||||
| Usinage du plastique | 15 - 25 | |||||||
- Nettoyage des coins, des renfoncements, des trous
- Pour le nettoyage des moules/pièces moulées
- Pour éliminer la peinture et les résidus de caoutchouc
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!