Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Brosse cloche à mèches torsadées Acier inoxydable noué avec goujon M14
Brosse cloche à mèches torsadées Acier inoxydable noué avec goujon M14 - 1
Brosse cloche à mèches torsadées Acier inoxydable noué avec goujon M14 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse cloche à mèches torsadées Acier inoxydable noué avec goujon M14

Idéale pour le traitement de grandes surfaces en acier inoxydable et en aluminium. Pour les travaux de brossage difficiles et agressifs.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Traitement efficace de grandes surfaces avec une résistance élevée à l'usure grâce au nouage en sens horaire sur la brosse cylindrique mèches torsadées

  • Pour une utilisation sur les meuleuses d'angle
Indication
  • Seules les pointes de bord agissent sur la pièce à usiner. Bien qu'une pression de contact excessive n'améliore pas le résultat, elle augmente la puissance d'entraînement requise et réduit la longévité de la brosse.

  • Toujours porter des lunettes et des gants de protection pour travailler avec des brosses mécaniques !