Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Brosse de surface
Brosse de surface - 1
Brosse de surface - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse de surface

Avec tige et fils en acier ondulé et trempé pour le traitement de grandes zones avec meuleuses droites et perceuses

  • Diamètre de câble: 0,30 mm
  • Diamètre de tige: 6 mm
  • Vitesse de rotation maxi: 4500 tr/min

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur utile de fil Largeur de bague Diamètre de câble Quantité Cdt
Prix/Cdt
071469 13
75 mm 25 mm 15 mm 0,30 mm
071469 12
50 mm 20 mm 10 mm 0,30 mm
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
Information on price display
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
Catalogue à parcourir
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
Toujours porter des lunettes et des gants de protection pour travailler avec des brosses mécaniques !