Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Brosse boisseau fabriquée en fils d'acier ondulés
Brosse boisseau fabriquée en fils d'acier ondulés - 1
Brosse boisseau fabriquée en fils d'acier ondulés - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse boisseau fabriquée en fils d'acier ondulés

Pour meuleuses d'angle

  • Diamètre: 60 mm
  • Longueur utile de fil: 20 mm
  • Porte-outil: M14
  • Diamètre de câble: 0,35 mm
  • Vitesse de rotation maxi: 12000 tr/min

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur utile de fil Porte-outil Diamètre de câble Quantité Cdt
Prix/Cdt
0714691340
60 mm 20 mm M14 0,35 mm
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
Information on price display
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
Catalogue à parcourir
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
Toujours porter des lunettes et des gants de protection pour travailler avec des brosses mécaniques !