Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse conique Acier inoxydable ondulé LONGLIFE avec filetage M14
Sa forme spéciale la rend idéale pour l'utilisation sur l'acier et la fonte dans les coins, sur les arêtes et dans les zones difficiles d'accès. Pour les travaux de brossage moyens à intensifs avec la garantie d'une longévité supérieure.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Pas d'ouverture prématurée des faisceaux lorsque la brosse est inclinée
- Effet de brossage agressif avec une grande résistance à l'usure grâce au sertissage sur la brosse conique
- Pour une utilisation sur les meuleuses d'angle
- Seules les pointes des brins agissent sur la pièce à travailler Une pression excessive sur la brosse n'améliore pas le résultat, mais elle augmente la puissance d'entraînement requise et réduit la longévité de la brosse.
- Toujours porter des lunettes et gants de protection lors du travail avec des brosses mécaniques !
| Instructions d'utilisation (optimisation des résultats de brossage) | ||||
| Mesure | Vitesse périphérique | Diamètre de brosse | Epaisseur de fil | Longueur de brins |
| Augmenter l'effet de brossage | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Réduire l'effet de brossage | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| La brosse crée des bavures | ↓ | ↑ | ↓ |
| Vitesses périphériques recommandées pour le brossage | ||||||||
| Applications | Vitesse périphérique [en m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Ebavurage | 25 - 35 | |||||||
| Nettoyage des cordons de soudure | 35 - 45 | |||||||
| Détartrage | 35 - 45 | |||||||
| Polissage | 30 - 40 | |||||||
| Usinage du plastique | 15 - 25 | |||||||
- Usinage des cordons de soudure
- Elimination du tartre, de la rouille, du vernis, des scories etc.
- Permet d'éliminer les résidus de béton des coffrages
- Pour une utilisation sur les meuleuses d'angle à guidage manuel
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!