Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Brosse conique Acier inoxydable noué avec goujon M14
Brosse conique Acier inoxydable noué avec goujon M14 - 1
Brosse conique Acier inoxydable noué avec goujon M14 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse conique Acier inoxydable noué avec goujon M14

Sa forme spéciale la rend idéale pour l'utilisation sur l'acier inoxydable et l'aluminium dans les coins, sur les arêtes et dans les zones difficiles d'accès. Pour le brossage moyen à intensif.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Pas d'ouverture prématurée des faisceaux lorsque la brosse est inclinée

  • Effet de brossage agressif avec une grande résistance à l'usure grâce au nouage en sens anti-horaire sur la brosse conique

  • Pour une utilisation sur les meuleuses d'angle
Indication
  • Seules les pointes de bord agissent sur la pièce à usiner. Une pression de contact excessive n'améliore pas le résultat, mais augmente la puissance d'entraînement nécessaire et réduit la durée de vie de la brosse.

  • Toujours porter des lunettes et des gants de protection pour travailler avec des brosses mécaniques !
Instructions d'utilisation (optimisation des résultats de brossage)
MesureVitesse périphériqueDiamètre de brosseEpaisseur de filLongueur de brins
Augmenter l'effet de brossage
Réduire l'effet de brossage
La brosse crée des bavures
ApplicationsVitesse périphérique [en m/s]
Vitesses périphériques recommandées pour le brossage
1520253035404550
Ebavurage 25 - 35
Nettoyage des cordons de soudure 35 - 45
Détartrage 35 - 45
Polissage 30 - 40
Usinage du plastique15 - 25