Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse cylindrique mèches torsadées Acier inoxydable ondulé avec filetage de raccordement M14
Idéale pour un brossage flexible sur les grandes surfaces en acier inoxydable et en aluminium
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Usinage efficace de grandes surfaces grâce à la brosse cylindrique mèches torsadées avec fil ondulé
- Les soies en fil ondulé se soutiennent l'une l'autre et augmentent ainsi la stabilité pendant le brossage
- Pour une utilisation sur les meuleuses d'angle
- Seules les pointes des brins agissent sur la pièce à travailler. Une pression de contact excessive n'améliore pas le résultat, mais augmente la puissance d'entraînement nécessaire et réduit la durée de vie de la brosse.
- Pour de meilleurs résultats, utiliser des meuleuses d'angle à vitesse réglable.
- Toujours porter des lunettes et gants de protection lors du travail avec des brosses mécaniques !
| Instructions d'utilisation (optimisation des résultats de brossage) | ||||
| Mesure | Vitesse périphérique | Diamètre de brosse | Epaisseur de fil | Longueur de brins |
| Augmenter l'effet de brossage | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Réduire l'effet de brossage | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| La brosse crée des bavures | ↓ | ↑ | ↓ |
| Applications | Vitesse périphérique [en m/s] | Vitesses périphériques recommandées pour le brossage | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Ebavurer | 25 - 35 | |||||||
| Nettoyage des cordons de soudure | 35 - 45 | |||||||
| Détartrage | 35 - 45 | |||||||
| Polissage | 30 - 40 | |||||||
| Usinage du plastique | 15 - 25 | |||||||
- Elimination de la peinture, de la saleté et de la rouille
- Dérouillage et polissage
- Travaux d'ébavurage léger
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!