Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Brosse à fils métalliques, moyenne
Brosse à fils métalliques, moyenne - 1
Brosse à fils métalliques, moyenne - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse à fils métalliques, moyenne

Brosse hautes performances pour l'élimination de la rouille avec action de nettoyage en profondeur

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

Consignes de sécurité pour une utilisation avec le décapeur pneumatique DBS 3500 :



  • Les courroies de 11 mm ne peuvent être utilisées qu'à une pression maximale de 5,2 bar

  • Les courroies de 23 mm ne peuvent être utilisées qu'à une pression maximale de 6,2 bar

  • Dans les deux cas, la pression de contact peut atteindre un maximum de 500 g