Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Brosse à fils métalliques, gros grain
Brosse à fils métalliques, gros grain - 1
Brosse à fils métalliques, gros grain - 2
Brosse à fils métalliques, gros grain - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brosse à fils métalliques, gros grain

Convient particulièrement aux applications impliquant des cordons de soudure, des contours et des bords Avec effet de sablage, pour un bon apprêt des revêtements fins et des applications à la truelle

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Pour éliminer rapidement les protections de dessous de caisse, les produits d'étanchéité, la peinture, la rouille et les films
Indication

Consignes de sécurité pour une utilisation avec le décapeur pneumatique DBS 3500 :



  • Les courroies de 11 mm ne peuvent être utilisées qu'à une pression maximale de 5,2 bar

  • Les courroies de 23 mm ne peuvent être utilisées qu'à une pression maximale de 6,2 bar

  • Dans les deux cas, la pression de contact peut atteindre un maximum de 500 g