Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Broche de soufflage pneumatique
Broche de soufflage pneumatique - 1
Broche de soufflage pneumatique - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Broche de soufflage pneumatique

Avec clip de suspension

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Débit réglable


Réglage du débit d'air par rotation. Le diamètre de la buse de 3 mm permet un débit max. de 360 l/min à 6 bar.



Petite et pratique


Longueur courte de 119 mm



Ce produit peut être utilisé immédiatement


Le coupleur intégré de 7,2 mm permet une connexion directe avec un raccord à air comprimé.



Conception robuste


Boîtier en aluminium durable avec joint Perbunan.