Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brique coupe-feu W 200 Système coupe-feu et protection contre l'incendie
Résistance au feu S90 selon DIN 4102 partie 9. Dispose de l'ATE N°10 /0431
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Montage rapide
- Simple et économique
- Modification facile
- Sans halogène et sans solvant
- Post-installation possible à tout moment
- Briques coupe-feu pour traversées murales et plafond S90 Z-19.15-2120
- Homologation du produit pour le mastic coupe-feu Combi Z-19.11-2101
- Briques coupe-feu pour traversées murales et plafond S90 Z-19.15-2120
- Homologation du produit pour le mastic coupe-feu Combi Z-19.11-2101
- Pour le traitement dans les [E1.1] briques et bouchons coupe-feu [E1.1] du système
- Catégorie de résistance au feu S 90 selon DIN 4102, partie 9
- Pour les conduits de mur et de plafond acheminant des lignes électriques et des tuyaux cuivre de 28 mm de diamètre maximum, ou des tuyaux en acier de 54 mm de diamètre maximum (tuyaux avec blocs uniquement)
- Les bouchons coupe-feu sont sélectionnés en fonction du diamètre du trou de carottage et sont installés sur les deux côtés du mur ou du plafond. L'espace entre les câbles est comblé avec du mastic coupe-feu Combi.
- Les ouvertures rectangulaires sont condamnées avec des briques coupe-feu. Elles doivent être installées de manière compacte et par couche, avec un décalage au niveau des joints verticaux.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!