- Pour la soudure sans flux du cuivre/des raccords en cuivre dans des installations d'huile, de gaz et de gaz liquide, les installations de chauffage et d'eau potable dont les conduites mesurent plus de 28 x 1,5 mm. Pour la soudure du laiton ou du bronze rouge, un flux supplémentaire doit être utilisé.
- Température de fonctionnement : 730°C
- Intervalle de fusion : 710-880°C
La brasure ne comporte pas de flux.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!