Livraison gratuite dès 100 € ! À partir de 100 €, les commandes en ligne et sur l'appli sont livrées sans frais de port.

Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Brasage, étamage et soudage

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Brasage, étamage et soudage

SOUDAGE ET BRASAGE

Vous recherchez les meilleurs produits et matériels pour le soudage, le brasage et la brasure ? Avec Würth, vous êtes au bon endroit.

Le soudage est une technique d'assemblage de matériaux par pression et chaleur. Le choix de la technique de soudage dépend des matériaux utilisés et de la température à laquelle ils peuvent être portés.

Dans le cas du soudage par fusion, vous chauffez les pièces à assembler de manière à ce que les surfaces du joint deviennent liquides ou se ramollissent.

Dans certains cas, une température trop élevée peut endommager les matériaux ou les températures de fusion des éléments sont trop différentes. Il se peut également que des propriétés chimiques et physiques incompatibles rendent le soudage impossible. Et parfois, il n'est tout simplement pas possible d'atteindre les températures élevées nécessaires pour rendre les matériaux plastiques. Dans ce cas, le brasage est la solution.

Dans le cas du brasage, les pièces sont assemblées indirectement, à des températures de fusion allant de 600°C à 1000°C. Un matériau est fondu entre les pièces chauffées et les pièces à assembler. Entre les pièces chauffées et juxtaposées, on fait fondre un matériau qui se liquéfie à basse température et agit comme un adhésif.

Ces deux procédés fondamentaux sont couramment utilisés dans la menuiserie, la construction et la forge.

PRODUITS DE SOUDAGE POUR FORGERON, SOUDEUR ET CHARPENTIER

Pour effectuer un travail optimal, les artisans ont besoin d'un équipement fonctionnel et de haute qualité. Il en va de même pour le soudage et le brasage. C'est pourquoi Würth propose une large gamme d'accessoires de soudage et de brasage, tels que des fers à souder électriques, des pompes de dessoudage, des produits chimiques de brasage et bien plus encore. Dans notre boutique en ligne, en plus des pièces automobiles et de tout ce qui concerne les installations électriques, entre autres, vous trouverez également notre gamme complète de fournitures pour le brasage et le soudage.

KITS ET GANTS DE SOUDURE ET DE BRASAGE PROFESSIONNELS

Parce que Würth souhaite rendre le travail de chaque artisan - et donc aussi celui des menuisiers, forgerons et soudeurs - sûr et facile, nous avons dans notre gamme une sélection de gants de protection pour les soudeurs professionnels.

COMMANDEZ TOUT VOTRE MATÉRIEL DE SOUDURE ET DE BRASAGE EN LIGNE CHEZ WÜRTH

Dans la boutique en ligne, vous trouverez une vaste gamme de matériel de soudage et de brasage de qualité : des matériaux de brasage aux outils et accessoires de soudage, et tout ce qui se trouve entre les deux. Vous découvrirez ici la gamme complète de matériaux pour le brasage, le soudage et la soudure.

Würth Logo