Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Double écrou pour rail W-IP
Double écrou pour rail W-IP - 1
Double écrou pour rail W-IP - 2
Double écrou pour rail W-IP - 3
Double écrou pour rail W-IP - 4
Double écrou pour rail W-IP - 5
Double écrou pour rail W-IP - 6
Double écrou pour rail W-IP - 7
Double écrou pour rail W-IP - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Double écrou pour rail W-IP

Fournit une solution intelligente pour une mise en œuvre rapide et efficace

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • La denture de la tête de frappe assure un transfert de charge considérable le long et à travers l'axe du profilé

  • Revêtement zinc lamellaire de haute qualité idéal pour les environnements exigeants et corrosifs

  • La tige carrée intelligente empêche la torsion

  • L'encoche de marquage permet d'indiquer le réglage sans effort

  • Garantit précision et installation sans erreur

  • La douille en plastique avec ressort intégré maintient la vis en place dans le trou oblong lorsqu'elle est desserrée

  • La disposition symétrique par paires augmente la capacité de charge
Domaine d'application