- Convient pour des diamètres nominaux mesurant entre 55 et 240 mm
- Montage rapide
- Simple et économique
- Modification facile
- Sans halogène et sans solvant
- Post-installation possible à tout moment
- Passages de murs verticaux et de planchers, bouchons ignifuges, ignifuges (fh) 30 minutes, hautement ignifuges (hfh) 60 minutes, ignifuges (fb) 90 minutes Z-19.53-2382
- Agrément du produit composé coupe-feu Combi Z-19.11-2101
Pour plus d'informations sur la cloison, se reporter au type d'homologation général Z-19.53-2382.
- Passages de murs verticaux et de planchers, bouchons ignifuges, ignifuges (fh) 30 minutes, hautement ignifuges (hfh) 60 minutes, ignifuges (fb) 90 minutes Z-19.53-2382
- Agrément du produit composé coupe-feu Combi Z-19.11-2101
Utilisation en système [E1.1]
Fiches et briques coupe-feu [E1.1]
- Classe de résistance au feu ignifuge (fh) 30 minutes, hautement ignifuge (hfh) 60 minutes, ignifuge (fb) 90 minutes
- Pour les conduits de mur et de plafond acheminant des conduites électriques et des tuyaux cuivre de 28 mm de diamètre maximum ou des tubes en acier de 54 mm de diamètre maximum (tubes avec des blocs uniquement)
- Les bouchons coupe-feu sont sélectionnés en fonction du diamètre du trou de carotteuse et sont installés sur les deux côtés du mur ou du plafond. L'espace entre les câbles est comblé avec un composé coupe-feu Combi.
- Les ouvertures rectangulaires sont condamnées avec des briques coupe-feu. Elles doivent être installées de manière compacte et par couche, avec un décalage au niveau des joints verticaux.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!