Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cache de bride GPN 670
Cache de bride GPN 670 - 1
Cache de bride GPN 670 - 2
Cache de bride GPN 670 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cache de bride GPN 670

Couvre les ouvertures, les bandes d'étanchéité et les trous de vis. Evite d'arracher la pièce par inadvertance.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Protège les collerettes conformément à la norme DIN EN 12351 contre les dommages et la contamination, couvre l'ouverture, les bandes d'étanchéité et les trous de vis. Adapté aux embases PN 10 à PN 400 et DN 10 et DN 250 conformément aux normes DIN 2501 partie 1, American National Standard ANSI B 16.5 et British Standards BS 4504 et BS 1560. Convient également à la norme BASF Company 14-150.


Les nervures permettent de couvrir des écarts plus grands.


Contrairement à la plupart des autres caches de collerettes, l'extérieur visible n'a pas de creux au centre et est donc plat, ce qui lui confère un aspect soigné.