Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boucharde Max
Bouchardeuse monobloc avec logement d'outil compatible SDS-max.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Conception robuste pour une longévité et des performances optimales
La texturation de la surface dépend du nombre de dents et de la durée d'application de l'outil, mais aussi de la puissance d'impact.
- Texturation de surfaces en roche, béton, plastique ou pierre naturelle
- Dégrossissage de surfaces (création de couches de collage), par exemple lors de la restauration du béton et de l'asphalte
- Elimine l'excès de béton
- Dans le cas de surfaces pleines, peut également être utilisé pour éliminer les peintures contenant du caoutchouc
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!