Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bottes en caoutchouc Dunlop Purofort Professional S5
Ces bottes en PU ultra-légères sont certifiées EN ISO 20345:2011. Pour le confort et la protection au travail.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Bottes en caoutchouc PU, isolation thermique jusqu'à -20 °C, doublure antibactérienne
- Coque de protection en acier pour les orteils, protection anti-perforation en acier
- Semelle extérieure antidérapante en SRA
- Résistante aux huiles spéciales, acides et essence
- Hauteur de la partie montante 38 cm
- 845 g par botte en taille 42
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!