Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bottes PVC EN 20347 OB E SRA
Bottes submersibles pratiques pour les conditions peu exigeantes, l'AGRICULTURE et les ENVIRONNEMENTS HUMIDES qui ne nécessitent pas de protection contre l'écrasement ou la perforation de la semelle, etc.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
905 g/taille 42
- PAS de coque de protection anti-écrasement et PAS de semelle intérieure anti-perforation.
- Etanches et submersibles pour une protection optimale dans des conditions humides ou mouillées.
- Pratiques et polyvalentes.
- Tige en PVC avec doublure en polyester et semelle en PVC.
- Coupe large : Mondopoint taille 11.
- EN ISO 20347:2012 OB E SRA.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!