Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bottes de sécurité Dunlop Acifort SB EN 50321
Bottes de sécurité en caoutchouc en PVC avec certification EN ISO 50321 et protection en acier sur les orteils.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Matériau mixte spécial PVC/caoutchouc pour la protection contre les hautes tensions
- Doublure intérieure désinfectée pour un environnement sain et une prévention des odeurs
- Coque de protection en acier pour les orteils
- PVC/caoutchouc SRA antidérapant, largeur de confort 11
- EN ISO 50321 classe 0, fabriquées en Europe
- Environ 1060 g par chaussure en taille 42
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!