Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Booster de démarrage puissant avec socle de charge pour une utilisation mobile en atelier ou sur la route
Unité professionnelle de démarrage assisté asservi mobile des véhicules dotés d'un système électrique 12 V.
Fonction démarrage automatique. La puissance de démarrage n'est pas sollicitée tant que ce n'est pas nécessaire, ce qui offre une plus grande puissance de démarrage.
Cargo Booster haute performance pour le démarrage mobile des véhicules avec système embarqué 12 et 24 V.
Fusible haute intensité pour le programme Würth Power Start.