Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
9 article(s) avec 9 versions trouvées
Booster de démarrage puissant avec socle de charge pour une utilisation mobile en atelier ou sur la route
Unité professionnelle de démarrage assisté asservi mobile des véhicules dotés dun système électrique 12 V.
Fonction démarrage automatique. La puissance de démarrage nest pas sollicitée tant que ce nest pas nécessaire, ce qui offre une plus grande puissance de démarrage.
Cargo Booster haute performance pour le démarrage mobile des véhicules avec système embarqué 12 et 24 V.
Unité professionnelle de démarrage assisté pour le démarrage mobile asservi des véhicules dotés dun système électrique 12 V et 24 V.
Pour le démarrage mobile asservi au secteur des voitures dotées dun système électrique 12 V.
Automatic start function. Starting power not summoned until needed, which means greater starting power.
Booster de démarrage puissant et professionnel. Dans des conditions externes normales, il permet de démarrer tous les véhicules avec une tension de bord de 12 V.
Powerful jump starter/booster with charging cradle for mobile use in the workshop or on the road
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Unité professionnelle de démarrage assisté asservi mobile des véhicules dotés d'un système électrique 12 V.
Fonction démarrage automatique. La puissance de démarrage n'est pas sollicitée tant que ce n'est pas nécessaire, ce qui offre une plus grande puissance de démarrage.
Unité professionnelle de démarrage assisté pour le démarrage mobile asservi des véhicules dotés d'un système électrique 12 V et 24 V.
Pour le démarrage mobile asservi au secteur des voitures dotées d'un système électrique 12 V.