Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Booster de démarrage, 12 V Li-ion, Booster Pro
Booster de démarrage, 12 V Li-ion, Booster Pro - 1
Booster de démarrage, 12 V Li-ion, Booster Pro - 2
Booster de démarrage, 12 V Li-ion, Booster Pro - 3
Booster de démarrage, 12 V Li-ion, Booster Pro - 4
Booster de démarrage, 12 V Li-ion, Booster Pro - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Booster de démarrage, 12 V Li-ion, Booster Pro

Booster de démarrage puissant et professionnel. Dans des conditions externes normales, il permet de démarrer tous les véhicules avec une tension de bord de 12 V.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Qualité, performances et conception compacte


  • Utilisation de matériaux et de composants de haute qualité.

  • Excellentes performances grâce à la batterie Li-ion haute qualité.

  • Format compact, pratique et facile à utiliser.


Facile à utiliser et multifonctionnel


  • Très simple à utiliser : connectez, allumez, démarrez.

  • Affichage LED permettant de contrôler l'état de charge de la batterie interne.

  • Peut être chargé par USB via une prise secteur ou une prise allume-cigare.

  • Utilisable comme chargeur portatif grâce à la sortie USB

  • Lampe LED 7 modes


Sûr et fiable


  • Protégé contre les inversions de polarité, les étincelles, les surcharges, les surtensions et les surchauffes.

  • Conforme à toutes les normes en vigueur


Contenu de la livraison


Booster de démarrage, câble avec pinces, chargeur pour prise, chargeur pour allume-cigare, câble USB, étui, manuel d'utilisation.

Indication

L'appareil doit être utilisé uniquement par des personnes autorisées qualifiées. Toutes les personnes impliquées dans la mise en service, le fonctionnement et l'entretien de l'appareil doivent être dûment qualifiées.