Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Booster de démarrage HD Cargo Booster 12/24 V
Booster de démarrage HD Cargo Booster 12/24 V - 1
Booster de démarrage HD Cargo Booster 12/24 V - 2
Booster de démarrage HD Cargo Booster 12/24 V - 3
Booster de démarrage HD Cargo Booster 12/24 V - 4
Booster de démarrage HD Cargo Booster 12/24 V - 5
Booster de démarrage HD Cargo Booster 12/24 V - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Booster de démarrage HD Cargo Booster 12/24 V

Cargo Booster haute performance pour le démarrage mobile des véhicules avec système embarqué 12 et 24 V.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Performance maximale


  • Comprend deux puissantes batteries haute qualité de 32 Ah

  • Démarre tous les véhicules avec système embarqué de 12 et 24 V



Facile à utiliser


  • Facile à transporter grâce à la fonction chariot

  • Connecter les câbles, sélectionner 12 V ou 24 V, démarrer


Haute qualité


  • Pinces solides courbées entièrement isolées avec câbles longs très flexibles

  • Composants de haute qualité

  • Conçu pour une utilisation en conditions difficiles



Plus grande sécurité


  • Fusible de protection, contre les surcharges/courts-circuits, facilement remplaçable

  • Signal sonore en cas d'inversion de polarité

  • Protection contre les pics de tension
Indication

L'appareil doit être utilisé uniquement par des personnes autorisées qualifiées. Ne jamais laisser le booster de démarrage dans un état déchargé.