Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Booster de démarrage, 12 V Li-ion, Booster Pro
Booster de démarrage puissant et professionnel. Dans des conditions externes normales, il permet de démarrer tous les véhicules avec une tension de bord de 12 V.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Qualité, performances et conception compacte
- Utilisation de matériaux et de composants de haute qualité.
- Excellentes performances grâce à la batterie Li-ion haute qualité.
- Format compact, pratique et facile à utiliser.
Facile à utiliser et multifonctionnel
- Très simple à utiliser : connectez, allumez, démarrez.
- Affichage LED permettant de contrôler l'état de charge de la batterie interne.
- Peut être chargé par USB via une prise secteur ou une prise allume-cigare.
- Utilisable comme chargeur portatif grâce à la sortie USB
- Lampe LED 7 modes
Sûr et fiable
- Protégé contre les inversions de polarité, les étincelles, les surcharges, les surtensions et les surchauffes.
- Conforme à toutes les normes en vigueur
Contenu de la livraison
Booster de démarrage, câble avec pinces, chargeur pour prise, chargeur pour allume-cigare, câble USB, étui, manuel d'utilisation.
L'appareil doit être utilisé uniquement par des personnes autorisées qualifiées. Toutes les personnes impliquées dans la mise en service, le fonctionnement et l'entretien de l'appareil doivent être dûment qualifiées.
Véhicules à moteur diesel/essence et système électrique 12 V.
1. Se reporter aux spécifications du fabricant pour déterminer la tension de bord du véhicule.
2. Couper le contact du véhicule et retirer la clé de contact
3. Connecter l'unité de démarrage assisté lorsqu'elle est désactivée. D'abord connecter la borne plus rouge à la batterie + puis la borne moins noire à la masse du véhicule
4. Allumer l'unité de démarrage assisté et démarrer le véhicule
5. Eteindre l'unité de démarrage assisté, puis d'abord retirer la borne moins puis la borne plus
6. Recharger le booster pendant au moins 12 heures
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!