Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Booster de démarrage, 12/24 V

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Booster de démarrage, 12/24 V

Unité professionnelle de démarrage assisté pour le démarrage mobile asservi des véhicules dotés d'un système électrique 12 V et 24 V.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Puissante et conviviale


Comprend deux boosters de démarrage puissants et de haute qualité


Pinces solides coudées entièrement isolées avec câbles longs extrêmement flexibles


Affichage du contrôle de l'état de charge de la batterie du véhicule



Sécurité supplémentaire


Protection contre les surcharges et les courts-circuits facilement remplaçable


Avertissement sonore de polarité inversée


Protection contre les surtensions


Elimination contrôlée des gaz de batterie éventuels par un système de ventilation



Contenu de la livraison


1x chargeur


1x câble de connexion de l'appareil à l'allume-cigare


1x manuel d'utilisation

Indication

L'appareil doit être utilisé uniquement par des personnes autorisées qualifiées. Toutes les personnes impliquées dans la mise en service, le fonctionnement et l'entretien de l'appareil doivent être dûment qualifiées.